3407 ブルックリンアロマペーパー 3個パック CARALL 82792564

3407 ブルックリンアロマペーパー 3個パック CARALL 82792564
3407 ブルックリンアロマペーパー 3個パック CARALL 82792564
3407 ブルックリンアロマペーパー 3個パック CARALL 82792564

ブルックリンアロマペーパー 3個パック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1パック(3個)アズワン品番68-1979-78注文コード82792564品番3407
参考基準価格(税別)¥740販売価格(税込)¥813
販売価格(税別)
739

ブルックリンアロマならではの調香された贅沢な香り
ブルックリンアロマはインテリアを彩るデザインとオリジナルブレンド香料を使用しています。吊るだけで香り広がるペーパータイプ。

仕様●容量:11g●本体寸法:W61×H112×D2mm●本体重量:11gアズワン品番68-1979-78
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭/芳香/除菌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする