エスコ
フラットバー 5本 EA439Aシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット(5本)
注文コード
82794050
品番
EA439A-181
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●幅(mm):19●厚み(mm):3.0●全長(mm):1800●穴径(mm):6.2×22●材質:スチール(ユニクロメッキ)●サイズ(mm):(エスコ寸法図参照)t/3.0、A/19、D/22、D2/6.2、L/1800
アズワン品番
68-1812-14
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
82794050
EA439A-181
70468915
EA439A-181
フラットバー
エスコ
1本(5本)
¥
12,000
税込
¥
13,200
注文コードが変更になりました。