曜日別特売
KH-002-W キーハンガー カール事務器 82795905

 

KH-002-W キーハンガー カール事務器 82795905
KH-002-W キーハンガー カール事務器 82795905
KH-002-W キーハンガー カール事務器 82795905
KH-002-W キーハンガー カール事務器 82795905
KH-002-W キーハンガー カール事務器 82795905
KH-002-W キーハンガー カール事務器 82795905
KH-002-W キーハンガー カール事務器 82795905
KH-002-W キーハンガー カール事務器 82795905
KH-002-W キーハンガー カール事務器 82795905
KH-002-W キーハンガー カール事務器 82795905

キーハンガー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード82795905品番KH-002-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,500

スッキリ収まるボックス型キーハンガー
毎に使う頻度の高い必要なものをサッと出し、サッと戻すこれが整頓。
選べる取付方法 マグネットorネジ
移動・取り外し可能なキーフック
ペンや印鑑が入るフリーポケット

寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)179×50×173質量(g)560ホワイト耐荷重(kg)2付属品フック×6、マグネット×2、コンクリートプラグ×3、ネジ×3ホルダー数6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする