カール事務器
キーハンガー
スッキリ収まるボックス型キーハンガー
毎に使う頻度の高い必要なものをサッと出し、サッと戻すこれが整頓。
選べる取付方法 マグネットorネジ
移動・取り外し可能なキーフック
ペンや印鑑が入るフリーポケット
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
179×50×173
質量(g)
560
耐荷重(kg)
2
付属品
フック×6、マグネット×2、コンクリートプラグ×3、ネジ×3
ホルダー数
6
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
販売期限
数量
82795905
KH-002-W
ホワイト
¥3,500
¥
3,490
¥3,839
(税込)
7日以内出荷
2025年
12月30日まで
82795896
KH-002-K
ブラック
¥3,500
取扱い終了
-
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください