曜日別特売
UL-5792-LB 3口コンセント 直挿しタイプ USBポート付 ユートリムエル SONIC(ソニック)[文具] 82795966

UL-5792-LB 3口コンセント 直挿しタイプ USBポート付 ユートリムエル SONIC(ソニック)[文具] 82795966
UL-5792-LB 3口コンセント 直挿しタイプ USBポート付 ユートリムエル SONIC(ソニック)[文具] 82795966
UL-5792-LB 3口コンセント 直挿しタイプ USBポート付 ユートリムエル SONIC(ソニック)[文具] 82795966
UL-5792-LB 3口コンセント 直挿しタイプ USBポート付 ユートリムエル SONIC(ソニック)[文具] 82795966
UL-5792-LB 3口コンセント 直挿しタイプ USBポート付 ユートリムエル SONIC(ソニック)[文具] 82795966
UL-5792-LB 3口コンセント 直挿しタイプ USBポート付 ユートリムエル SONIC(ソニック)[文具] 82795966
UL-5792-LB 3口コンセント 直挿しタイプ USBポート付 ユートリムエル SONIC(ソニック)[文具] 82795966

3口コンセント 直挿しタイプ USBポート付 ユートリムエル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ライトブルー
内容量1個注文コード82795966品番UL-5792-LB
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

2つのUSBポートと3つのACコンセントで複数の機器を同時にサポート。
コンパクトだから、ポーチやバッグに入れて持ち運べて、カフェや仕事場でスマートに使える。
プラグをスッキリ収納できるので持ち運びの時にじゃまにならない。
コンセントは角度違いに3方向についていて、ACアダプタ同士が干渉しにくい。
スマートIC機能で、接続機器を自動的に検知し、最適な電流で充電を行います。

ライトブルー材質難燃性ABS寸法(mm)45×99×34コンセント個数3USBポート2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする