SI-4020A ベベラーR3C3タイプ SHINANO(信濃機販) 82796569

ベベラーR3C3タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台注文コード82796569品番SI-4020A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

エアーで直接チップを冷却し、昇温率を約半分に下げチップを長持ちさせます。
また、スピンドルも内部から冷却します。
ハンドルを回すことにより、エアー排気を作業の妨げにならない位置に変えることができます。
ダイヤルを押し込み、左に回すことにより"ON"となり、そのまま連続作業ができます。
ベースプレートを回してカッターホルダーの高さをC2-C7まで幅広くご使用になれます。
SI-4021タイプは穴あり・穴なしの交換可能です。SI-4020タイプは交換できません。

刃数3無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000全長(mm)250質量(kg)3.36空気消費量(m3/min)0.96騒音レベル(dB(A))96.3排気方向360度エアーインレット(インチ)1/4仕様【スロットル】ロータリー、【面取り能力軟鋼(SS)】3R(3C)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具(切断・曲げ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする