曜日別特売
SI-120RH コードレス・ラチェットレンチ(本体のみ) SHINANO(信濃機販) 82796605

コードレス・ラチェットレンチ(本体のみ)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード82796605品番SI-120RH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

作業性、使用感などの基本性能を極限まで高めた究極のコードレスラチェットレンチ。

用途自動車整備作業・木工作業・一般産業などのあらゆる産業のボルト脱着作業に、特に狭い場所でのボルト脱着作業に最適です電圧(V)DC10.8バッテリー容量(Ah)2最大締付トルク(N・m)40最大回転数(min-1[r.p.m])0~240差込角(sq.)9.5角質量(g)920(バッテリーパック含む)モーター直流マグネットモーターバッテリーリチウムイオン電池騒音レベル(dB(A))82.5(93.5)能力ボルト径(mm)10充電時間(分)約90(フル充電)振動3軸合成値(m/s2)4.2/1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする