曜日別特売
- 国産 ハイブリッド起毛糸 斎藤撚糸 82797366

国産 ハイブリッド起毛糸

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1巻(200m)
色番693
693
2
3
53
54
55
110
123
141
143
147
150
205
214
219
237
238
261
263
267
275
277
286
296
299
340
342
345
356
401
408
413
428
431
478
488
489
600
601
640
641
643
705
706
741
753
756
786
787
788
802
804
811
813
814
816
818
840
842
848
867
870
875
879
918
919
920
921
926
938
948
949
956
962
984
985
989
997
998
999
内容量1巻(200m)注文コード82797366品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

ハイマルチフィラメントに特殊起毛加工を施したスパンライクミシン糸で、スパン糸の分野でもフィラメント糸の分野でもご使用いただけます。特に起毛加工によってパッカリングが抑えられ、心地よい縫製感を実感していただける最高級ミシン糸です。

用途縫製布地:普通ブロード・一般織物・薄物キャラコ色番693紺色長さ(m)200材質ポリエステル適合【ミシン針】11番~14番番手50
注意
※お使いの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承くださいますようお願い申し上げます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする