- 国産 シルキー糸 斎藤撚糸 82803413

国産 シルキー糸

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1巻(50m)
色番15
15
3
4
6
8
12
13
19
20
24
30
34
42
43
45
52
55
64
67
75
77
80
81
89
95
96
98
99
100
107
108
114
117
120
125
126
136
146
153
166
169
170
171
177
178
180
182
200
204
205
207
209
210
212
216
228
239
240
241
242
247
248
249
250
256
257
260
263
269
271
278
279
288
291
297
299
311
997
998
999
内容量1巻(50m)注文コード82803413品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
329

高強力・低伸度のポリエステルフィラメントを使ったシルクライクミシン糸で、合成繊維の均質性、シルクの外観と容易な可縫性を特徴とする高級ミシン糸です。

用途縫製布地:コート・防水シート・グローブ・帆布色番15ウォームアプリコット長さ(m)50材質ポリエステル適合【ミシン針】21番~23番番手8
注意
※お使いの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承くださいますようお願い申し上げます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 82803395
2023-01-08
用途: 靴カバン修理
サービス業

巻き量は短いですが、お手頃価格で多くの色を揃えるの助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする