斎藤撚糸
国産 シルキー糸
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1巻(200m)
1巻(100m)
1セット(100m×3巻)
1巻(200m)
1セット(200m×5巻)
1巻(500m)
1セット(500m×3巻)
番手
50
8
50
色番
153
153
153
997
998
999
3
4
6
8
12
13
15
19
20
24
30
34
42
43
45
52
55
64
67
75
77
80
81
89
95
96
98
99
100
107
108
114
117
120
125
126
136
146
166
169
170
171
177
178
180
182
200
204
205
207
209
210
212
216
228
239
240
241
242
247
248
249
250
256
257
260
263
269
271
278
279
288
291
297
299
311
全326種類を一覧で見る
内容量
1巻(200m)
注文コード
82806938
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
高強力・低伸度のポリエステルフィラメントを使ったシルクライクミシン糸で、合成繊維の均質性、シルクの外観と容易な可縫性を特徴とする高級ミシン糸です。
用途
縫製布地:普通ブロード・一般織物・ウール織物
色番
153
色
サドルブラウン
長さ(m)
200
材質
ポリエステル
適合
【ミシン針】11番~14番
番手
50
注意
※お使いの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承くださいますようお願い申し上げます。