曜日別特売
- バスマット さらっと 45×60cm グレー オカ 82808121

- バスマット さらっと 45×60cm グレー オカ 82808121
- バスマット さらっと 45×60cm グレー オカ 82808121

バスマット さらっと 45×60cm グレー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
82808121
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
¥1,098

シャリ感のあるスリット糸を織り込んだワッフル織りのバスマット。
吸水して乾きやすい「さらっと」した踏み心地の良さが特徴です。

材質
ポリエステル、アクリル、複合繊維(ポリプロピレン/ポリエチレン)、複合繊維(ポリエステル/ポリエチレン)
色
グレー
質量(g)
280
寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)
45×60×1.8

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする