ミヤマ(三山)
サーティーラブ オーガビツ 30/-
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1本(0.94kg)
1本(0.94kg)
1箱(22.5kg×24本)
色番
L522 スモーキーピンク
L522 スモーキーピンク
L522 スモーキーピンク
晒
L501 オフホワイト
L502 アイボリー
L503 ベージュホワイト
L504 クリーム
M508 イエロー
D517 ダックオレンジ
L519 ペールピンク
L523 オールドローズ
L524 ローズ
D527 レッド
D528 ローズレッド
D529 エンジ
D530 ワイン
L534 ライラック
D540 ロイヤルパープル
M546 カリィイエロー
M547 イエローオーカー
L549 カーキベージュ
D556 ディープオリーブ
D557 ダークオリーブ
L558 アイスグレー
L559 アンバーホワイト
M562 ラクダ
D568 モカ
D571 ダークブラウン
L572 アマンドベージュ
L574 ソフトグリーン
L576 マスカット
D583 オリーブグリーン
D586 ボルトグリーン
D587 ダークグリーン
L588 ペールブルー
L589 ペールスカイ
M590 アクアブルー
D595 マリンブルー
D596 インクブルー
D597 オーロラブルー
L598 サックス
L601 アイスブルー
D604 ピーコックブルー
D606 ダックエメラルド
M607 スチールブルー
D608 テールブルー
D609 ミッドブルー
D610 ネイビーブルー
D611 ブラックネイビー
L612 シルバーグレー
M613 ライトグレー
M614 グレー
D615 ダークグレー
M616 ストーングレー
M617 モーブグレー
D618 カーボングレー
黒
D293 淡杢グレー
D295 中杢グレー
D297 杢グレー
S390 インディゴ
全120種類を一覧で見る
内容量
1本(0.94kg)
注文コード
82809835
品番
1403011-0522
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
オーガニックコットン100% 使用したエコ素材、60色展開、番手:30/-。オーガニックコットン原料 ”オーガビッツ” 使用、「コーマ綿」
用途
靴下、タイツ・レギンス等の表糸、ニット工業用糸
番手
30/-
混率(%)
綿100
質量(kg)
0.94
色番
L522 スモーキーピンク