曜日別特売
1403011-0607 サーティーラブ オーガビツ 30/- ミヤマ(三山) 82810185

1403011-0607 サーティーラブ オーガビツ 30/- ミヤマ(三山) 82810185
1403011-0607 サーティーラブ オーガビツ 30/- ミヤマ(三山) 82810185
1403011-0607 サーティーラブ オーガビツ 30/- ミヤマ(三山) 82810185
1403011-0607 サーティーラブ オーガビツ 30/- ミヤマ(三山) 82810185
1403011-0607 サーティーラブ オーガビツ 30/- ミヤマ(三山) 82810185
1403011-0607 サーティーラブ オーガビツ 30/- ミヤマ(三山) 82810185
1403011-0607 サーティーラブ オーガビツ 30/- ミヤマ(三山) 82810185

サーティーラブ オーガビツ 30/-

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1本(0.94kg)
色番M607 スチールブルー
M607 スチールブルー
L501 オフホワイト
L502 アイボリー
L503 ベージュホワイト
L504 クリーム
M508 イエロー
D517 ダックオレンジ
L519 ペールピンク
L522 スモーキーピンク
L523 オールドローズ
L524 ローズ
D527 レッド
D528 ローズレッド
D529 エンジ
D530 ワイン
L534 ライラック
D540 ロイヤルパープル
M546 カリィイエロー
M547 イエローオーカー
L549 カーキベージュ
D556 ディープオリーブ
D557 ダークオリーブ
L558 アイスグレー
L559 アンバーホワイト
M562 ラクダ
D568 モカ
D571 ダークブラウン
L572 アマンドベージュ
L574 ソフトグリーン
L576 マスカット
D583 オリーブグリーン
D586 ボルトグリーン
D587 ダークグリーン
L588 ペールブルー
L589 ペールスカイ
M590 アクアブルー
D595 マリンブルー
D596 インクブルー
D597 オーロラブルー
L598 サックス
L601 アイスブルー
D604 ピーコックブルー
D606 ダックエメラルド
D608 テールブルー
D609 ミッドブルー
D610 ネイビーブルー
D611 ブラックネイビー
L612 シルバーグレー
M613 ライトグレー
M614 グレー
D615 ダークグレー
M616 ストーングレー
M617 モーブグレー
D618 カーボングレー
D293 淡杢グレー
D295 中杢グレー
D297 杢グレー
S390 インディゴ
内容量1本(0.94kg)注文コード82810185品番1403011-0607
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

オーガニックコットン100% 使用したエコ素材、60色展開、番手:30/-。オーガニックコットン原料 ”オーガビッツ” 使用、「コーマ綿」

用途靴下、タイツ・レギンス等の表糸、ニット工業用糸番手30/-混率(%)綿100質量(kg)0.94色番M607 スチールブルー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

糸/テグス/ワイヤー/ゴム糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする