曜日別特売
FPV-8A-8A FPVシリーズ ブロックバルブ CKD 82812913

FPVシリーズ ブロックバルブ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個接続口径R1/4×Rc1/4ねじの種類R・Rc注文コード82812913品番FPV-8A-8A
参考基準価格(税別)¥6,070販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598
接続口径R1/4×Rc1/4材質(本体)ポリブチレンテレフタレート(難燃性樹脂)ねじの種類R・Rc接続方式R×Rc本体形状エルボ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする