曜日別特売
FPV-M5-06 FPVシリーズ ブロックバルブ CKD 82813001

FPVシリーズ ブロックバルブ

商品レビューを投稿する
内容量1個接続口径M5ねじの種類M注文コード82813001品番FPV-M5-06
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,160販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
接続口径M5材質(本体)ポリブチレンテレフタレート(難燃性樹脂)適合チューブ外径(Φmm)6ねじの種類M接続方式M×チューブ外径本体形状エルボ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする