曜日別特売
69419SZ ダンバ(ドリルネジ)シーリング六角 若井産業 82817684

※商品画像は代表サイズ・カラーを掲載しており、実際の商品と異なる場合があります。

ダンバ(ドリルネジ)シーリング六角

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1箱(400本)
全長(mm)19
内容量1箱(400本)注文コード82817684品番69419SZ
販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398
用途
薄鋼板+鉄骨
全長(mm)19材質亜鉛めっき鋼板+EPDM(パッキン付き座金)表面処理三価ユニクロ材質(ねじ部)呼び径(Φmm)4対辺(mm)7適合板厚(mm)1.2~3.2頭部形状六角
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする