曜日別特売
PLD-1111D パレット専用台車 1142X1130 SUSΦ150ウレタン車 テックサス(旧:本庄厨房機器製作所) 82818647

PLD-1111D パレット専用台車 1142X1130 SUSΦ150ウレタン車 テックサス(旧:本庄厨房機器製作所) 82818647
PLD-1111D パレット専用台車 1142X1130 SUSΦ150ウレタン車 テックサス(旧:本庄厨房機器製作所) 82818647

パレット専用台車 1142X1130 SUSΦ150ウレタン車

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1台注文コード82818647品番PLD-1111D
参考基準価格(税別)¥98,313販売価格(税込)¥107,778
販売価格(税別)
97,980

サビや汚れを嫌う作業現場内で利用可能なステンレス製パレット台車です。
1100×1100mmサイズのパレットの運搬台車です。

仕様●均等荷重(kg):500●間口(mm):1143●奥行(mm):1130●高さ(mm):243●適合パレット寸法(mm):1100×1100●キャスター径(mm):150●長さ(mm):1143●幅(mm):1130●キャスター金具:ステンレス●完成品●自在キャスター4個(内2個ストッパー付)●キャスター金具ステンレスタイプ●パレット位置高さ:206mm●材質/仕上:本体:ステンレス(SUS304)、車輪:ウレタン●原産国:日本●コード番号:252-2555アズワン品番67-5634-25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする