曜日別特売
MR-32-37-5.0 自動旋盤用コレットチャック エーワン精密 82820074

自動旋盤用コレットチャック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●把握径(mm):5●シャンク径(mm):37●適合機種:スター精密MR-32●原産国:日本●コード番号:382-2247注文コード82820074品番MR-32-37-5.0
参考基準価格(税別)¥34,666販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

加工から熱処理まで一貫して自社加工している高精度な自動旋盤用コレットチャックです。
自動旋盤用。

仕様●把握径(mm):5●シャンク径(mm):37●適合機種:スター精密MR-32●原産国:日本●コード番号:382-2247アズワン品番67-5622-22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする