※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
ISE20C(F) Series 汎用流体用 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ IO-Link対応(1出力) 正圧用
商品レビューを投稿する
41日以内出荷
返品不可
車上渡し
41日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
取扱説明書あり
配管
Rc1/8
注文コード
82820633
品番
ISE20C-L-C01-A1K
参考基準価格(税別)
¥29,040
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
定格圧力範囲・仕様・配管
など
2304
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレスダイヤフラム採用【オイルレス(1重ダイヤフラム構造)】、稼働状況・機器状態を可視化し、通信により遠隔監視、遠隔操作が可能
定格圧力範囲(MPa)
-0.1~1
出力仕様
IO-Link/スイッチ1出力(PNP/NPN切替式)
表示単位
単位切替機能付
配管
Rc1/8
配管方向
背面配管
リード線
なし
校正証明書
あり
仕様
取扱説明書あり
オプション
ブラケットA