曜日別特売
4548514145429 きき湯 カルシウム炭酸湯 パウチ 2個セット バスクリン 82820696

4548514145429 きき湯 カルシウム炭酸湯 パウチ 2個セット バスクリン 82820696
4548514145429 きき湯 カルシウム炭酸湯 パウチ 2個セット バスクリン 82820696
4548514145429 きき湯 カルシウム炭酸湯 パウチ 2個セット バスクリン 82820696
4548514145429 きき湯 カルシウム炭酸湯 パウチ 2個セット バスクリン 82820696
4548514145429 きき湯 カルシウム炭酸湯 パウチ 2個セット バスクリン 82820696
4548514145429 きき湯 カルシウム炭酸湯 パウチ 2個セット バスクリン 82820696
4548514145429 きき湯 カルシウム炭酸湯 パウチ 2個セット バスクリン 82820696
4548514145429 きき湯 カルシウム炭酸湯 パウチ 2個セット バスクリン 82820696

きき湯 カルシウム炭酸湯 パウチ 2個セット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個(360g×2個)
注文コード
82820696
品番
4548514145429
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

心地よい炭酸に包まれて疲れをオフ(
温浴効果を高めて疲労回復)温泉科学のツブが効く(
温浴効果を高めて)。だるい疲れを感じたら青の「きき湯」。ラムネの香り、青空色の湯(透明タイプ)。おまけ分包1包付き。
HOTな健康を、明日へ。
心地よい炭酸に包まれて疲れをオフ(※温浴効果を高めて疲労回復)
だるい疲れを感じたら青の「きき湯」
【頑張った1日の終わりに。】
炭酸ガスと温泉ミネラル(※有効成分)が「疲労・肩こり」を緩和して、たまった疲労感をいやします。(※温浴効果を高めて)
・炭酸ガス(温泉ガス)
・炭酸カルシウム(温泉ミネラル)
温泉科学のツブが効く(※温浴効果を高めて)
赤ちゃん(生後3か月以上)と一緒に入浴する時も使えます。
「エコキュート(※関西電力株式会社の登録商標です。)」使用OK:環境配慮型給湯システム
使いやすい計量スプーン付き
爽やかな甘さのラムネの香り
青空色の湯(透明タイプ)
薬用入浴剤
【販売名】きき湯C-a
【医薬部外品】
【効能】疲労回復、肩のこり、腰痛、神経痛、リウマチ、うちみ、くじき、荒れ性、しっしん、あせも、にきび、しもやけ、ひび、あかぎれ、冷え症、産前産後の冷え症、痔
【内容量】360g(約12回分)×2
※自動計量充填ですから、空間があっても内容量は表示のとおりです。

使用方法
このまま使えます(つめかえ用ではありません)
点線に沿ってゆっくりお切りください。
切り口や袋のはしで手を切らないようご注意ください。
【使用法】
お風呂のお湯(200L)に約30g(付属の計量スプーンで1杯分)の割合でツブ剤を溶かしてから入浴します。
・カンタン計量1杯で1回分!
・スライドするだけでチャックが閉まる!
・フック付きで袋にかけられる!
さら湯で洗い流さず、そのままお上がりください。
発泡中に顔を湯面に近づけると、まれにせき込む場合があります。
仕様
青空色の湯(透明タイプ)
成分
【有効成分】沈降炭酸Ca、炭酸水素Na、炭酸Na、乾燥硫酸ナトリウム【その他の成分】フマル酸、DL-リンゴ酸、コメヌカ油(リッチオリザ)、酸化Mg、POE(カプリル・カプリン酸)グリセリル、PVP、PEG(120)、軽質イソパラフィン、エチレンジアミンテトラPOE・POP、BHT、香料、青1
香り
ラムネの香り
医薬品医療機器等法
医薬部外品
注意
※皮フ又は体質的に異常がある場合は、医師に相談の上使用する。_x000D_
※使用中や使用後、皮フに発疹、発赤、かゆみ、刺激感等の異常が現れた場合、使用を中止し、皮フ科医に相談する。使い続けると症状が悪化することがある。_x000D_
※本品は食べられない。万一大量に飲み込んだ場合は、水を飲ませる等の処置をし、医師に相談する。_x000D_
※本品と他の入浴剤の併用は避ける。_x000D_
※入浴以外の用途には使用しない。_x000D_
※浴槽の汚れは早めに浴槽用洗剤で落とす。時間がたつと落ちにくくなり入浴剤の色素が付着して色がつくことがある。_x000D_
※本品には浴槽・風呂釜をいためるイオウは入っていない。_x000D_
※入浴剤を溶かしたお湯を追いだきすると、ごくまれに配管や風呂釜の汚れが出てくることがある。_x000D_
※【残り湯について】_x000D_
※残り湯は洗濯に使用できるが、すすぎとつけおきは清水で行うこと。ただし次の衣料には使用しない。着色する場合がある。_x000D_
※(1)柔軟仕上げを強く掛けた衣料(2)おろしたてや大切な衣料_x000D_
※残り湯には無機塩が多く含まれるので、鉢植えや大切な植物への水やりに使わない。_x000D_
※本品は温泉の湯を再現したものではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする