曜日別特売
- 消臭力 業務用 ロングジェット 600mL 無香性 日本製 エステーPRO 82821116

- 消臭力 業務用 ロングジェット 600mL 無香性 日本製 エステーPRO 82821116
- 消臭力 業務用 ロングジェット 600mL 無香性 日本製 エステーPRO 82821116
- 消臭力 業務用 ロングジェット 600mL 無香性 日本製 エステーPRO 82821116
- 消臭力 業務用 ロングジェット 600mL 無香性 日本製 エステーPRO 82821116
- 消臭力 業務用 ロングジェット 600mL 無香性 日本製 エステーPRO 82821116

消臭力 業務用 ロングジェット 600mL 無香性 日本製

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1セット(10個)
内容量1セット(10個)注文コード82821116品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

シューティングノズル搭載!大空間を手早く効果的に消臭!
シューティングノズル搭載
5m先まで消臭成分を噴射できるので、大空間を効果的に消臭可能(
使用環境により異なります)
重さを感じにくく噴射しやすい、手持ち部分にくびれのある形状
水リッチな非危険物処方
600mLの大容量サイズ
香りでごまかさない無香性

用途
室内・トイレ用。消臭スプレー 消臭剤 室内用 トイレ用 大容量 オフィス 応接室 会議室 客室 更衣室 休憩室 店舗 ホテル エントランス 玄関 リビング 掃除 清掃 時短 日用品 消耗品
容量(mL)
600
質量(g)
606
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
6.6×6.6×28
危険物の類別
非危険物

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする