曜日別特売
PEL-LC6/H ノトトライン シヤチハタ 82823925

本体

PEL-LC6/H ノトトライン シヤチハタ 82823925
PEL-LC6/H ノトトライン シヤチハタ 82823925
PEL-LC6/H ノトトライン シヤチハタ 82823925
PEL-LC6/H ノトトライン シヤチハタ 82823925
PEL-LC6/H ノトトライン シヤチハタ 82823925
PEL-LC6/H ノトトライン シヤチハタ 82823925
PEL-LC6/H ノトトライン シヤチハタ 82823925
PEL-LC6/H ノトトライン シヤチハタ 82823925
PEL-LC6/H ノトトライン シヤチハタ 82823925

ノトトラインPEL-LC6/H

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
この商品は品種など6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
品種
シマエナガ
注文コード
82823925
品番
PEL-LC6/H
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
¥1,098

・裏抜けしにくい100ミリ長方形スタンプ。
・ページ分割やタイトル記入に便利で、手帳・ノートがキレイに整う。
・定規がなくてもきれいに整う100ミリの長方形スタンプ。
・ノートや手帳の見出し文字の下に押したり、ページ内をタテ・ヨコさりげなく区切ったり、キリトリ線にも。
・ペンケースに入るので、おうちや外出先でも手軽に手帳時間が楽しめます。
・インキ補充可能で長く使えます。

品種
シマエナガ
対応インク
PEL-5-K/H
インク色
黒
印面サイズ(mm)
10.5×100
注意
※なつ印の際に強く押しすぎると紙の裏に写る場合があります。
※紙質(アート紙・コート紙・トレーシングペーパー等の加工紙及び和紙等)によっては、乾燥が遅くなったり、印影のニジミが生じたりしますのでご確認の上ご使用ください。
※印影の上から色を重ねる場合は、印影が乾燥していることを確認してから水性ペンをご使用ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする