商品レビューを投稿する内容量1台仕様●収納ホルダ数:BT・NT50 4個●間口(mm):345●奥行(mm):273●高さ(mm):160●色:茶●材質/仕上:本体:スチール製、ツーリングホルダー:PP樹脂製●車上渡しです。●原産国:日本●コード番号:350-7450注文コード82825175品番SNN50
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥10,998販売価格(税別)
コンパクトな省スペース型です。
作業台・ワゴン等の上に置いて、お使い頂けます。
サイズごとに色が違い、分別がしやすいです。