曜日別特売
73323 ハンディチョークライン Neo タフライン メタルレッド シンワ測定 82825761

73323 ハンディチョークライン Neo タフライン メタルレッド シンワ測定 82825761
73323 ハンディチョークライン Neo タフライン メタルレッド シンワ測定 82825761
73323 ハンディチョークライン Neo タフライン メタルレッド シンワ測定 82825761
73323 ハンディチョークライン Neo タフライン メタルレッド シンワ測定 82825761
73323 ハンディチョークライン Neo タフライン メタルレッド シンワ測定 82825761

ハンディチョークライン Neo タフライン メタルレッド

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
タイプ自動巻
内容量1個注文コード82825761品番73323
参考基準価格(税別)¥4,600販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

耐久性4倍、粉付き2倍
切れにくいタフライン登場

用途
耐久性4倍:細糸の4倍の耐久性があるため、糸交換の回数を抑えられます。
粉付き2倍:細糸と比較して粉付が2倍のため、粉を付け直さずに連続した粉打ちが可能です。
粉の残量がわかる:透明ボディのため、粉の残量や固まり具合が一目で分かります。
タイプ
自動巻
使用糸
Φ0.8mm×11m
注意
※製品の仕様、外観は予告なしに変更することがあります。また、印刷物と実物では色味が異なる可能性がありますので、予めご了承ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マーキング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする