ハンディチョークライン Neo タフライン メタルレッド
耐久性4倍、粉付き2倍
切れにくいタフライン登場
- 用途
- 耐久性4倍:細糸の4倍の耐久性があるため、糸交換の回数を抑えられます。
粉付き2倍:細糸と比較して粉付が2倍のため、粉を付け直さずに連続した粉打ちが可能です。
粉の残量がわかる:透明ボディのため、粉の残量や固まり具合が一目で分かります。
- 内容量
- 1個
注意
※製品の仕様、外観は予告なしに変更することがあります。また、印刷物と実物では色味が異なる可能性がありますので、予めご了承ください。測量用品(土木/建設) の新着商品
カテゴリ



























![紅白ロッド ケース付 ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)] 紅白ロッド ケース付 ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06831409-261028-02.jpg)






