シンワ測定
ハンディチョークライン Neo タフライン メタルレッド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
タイプ
手巻
手巻
自動巻
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82825806
品番
73324
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
耐久性4倍、粉付き2倍
切れにくいタフライン登場
用途
耐久性4倍:細糸の4倍の耐久性があるため、糸交換の回数を抑えられます。
粉付き2倍:細糸と比較して粉付が2倍のため、粉を付け直さずに連続した粉打ちが可能です。
粉の残量がわかる:透明ボディのため、粉の残量や固まり具合が一目で分かります。
タイプ
手巻
全長(m)
11
注意
※製品の仕様、外観は予告なしに変更することがあります。また、印刷物と実物では色味が異なる可能性がありますので、予めご了承ください。