日東精工
容量滴定法試薬 アクアミクロン滴定剤SS-Z 500mL
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
内容量
1本
仕様
●規格:力価0.7~1.2mg H2O/mL以下●容量:500mL(ガラス瓶)●主な溶媒:ジエチレングリコールモノエチルエーテル●※SS-ZシリーズはSS-Xシリーズの後継品です。
注文コード
82835386
品番
SSZ10M
参考基準価格(税別)
¥12,600
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
※容量滴定法にはカールフィッシャー試薬の滴定剤と、試薬の溶解または分散させるための脱水溶剤が必要です。
【低水分用】低水分サンプルの測定に適しています。
仕様
●規格:力価0.7~1.2mg H2O/mL以下●容量:500mL(ガラス瓶)●主な溶媒:ジエチレングリコールモノエチルエーテル●※SS-ZシリーズはSS-Xシリーズの後継品です。
アズワン品番
67-5231-32
注意
※SS-ZシリーズはSS-Xシリーズの後継品です。