ISE20CH-L-M-N02L-WFK ISE20C(F) Series 汎用流体用 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ IO-Link対応(1出力) 正圧用 SMC 82839436

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ISE20C(F) Series 汎用流体用 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ IO-Link対応(1出力) 正圧用

商品レビューを投稿する
41日以内出荷返品不可車上渡し41日以内出荷とは
内容量1個仕様取扱説明書あり配管NPT1/4(M5めねじ付)注文コード82839436品番ISE20CH-L-M-N02L-WFK
参考基準価格(税別)¥33,110販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

ステンレスダイヤフラム採用【オイルレス(1重ダイヤフラム構造)】、稼働状況・機器状態を可視化し、通信により遠隔監視、遠隔操作が可能

定格圧力範囲(MPa)-0.1~2出力仕様IO-Link/スイッチ1出力(PNP/NPN切替式)表示単位SI単位固定配管NPT1/4(M5めねじ付)配管方向下配管リード線コネクタ付リード線、5芯(長さ2m、防水カバー付)校正証明書あり仕様取扱説明書ありオプションパネルマウントアダプタ、前面保護カバー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする