ベルゴッチ スタンダード SI TYPE34-SI-150-3000シリーズTYPE34-SI-150-3000-T10-A25

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
この商品は仕様など90種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
仕様
●軽量小物搬送用●材質/仕上:フレーム:アルミフレーム、ベルト:ポリウレタンベルト●原産国:日本●コード番号:130-4532
注文コード
82844800
品番
TYPE34-SI-150-3000-T10-A25
参考基準価格(税別)¥135,100販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
¥129,800

ベルト幅150mm
機長3000mm
定格出力25W
標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理)
センタードライブ
軽荷重搬送用定速ミニベルトコンベヤです。定速11.4/13.7m/min(50/60Hz)。AC100V(単相)。

アズワン品番
68-1697-17
仕様
●軽量小物搬送用●材質/仕上:フレーム:アルミフレーム、ベルト:ポリウレタンベルト●原産国:日本●コード番号:130-4532

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルトコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする