CKD
FWGシリーズ ジャストフィットバルブ (水用直動式3ポート弁)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
82846635
品番
FWG21-6-Z-D2G-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,800
この商品は
846
種類から選べます
他の種類を見る
作動方式
直動式
ポート数
3
ねじの種類
Rc
管接続口径
Rc1/8
定格電圧(V)
DC24
CADデータダウンロード