FWGシリーズ ジャストフィットバルブ (水用直動式3ポート弁)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード82846687品番FWG21-6-Z-D2C-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,810
作動方式直動式ポート数3ねじの種類Rc管接続口径Rc1/8定格電圧(V)DC12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする