曜日別特売
GAB412-5-3-000AS-AC200V GABシリーズ マルチレックスバルブ (直動式2ポート弁 マニホールド) CKD 82872745

GABシリーズ マルチレックスバルブ (直動式2ポート弁 マニホールド)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個接続口径1/4ねじの種類Rc注文コード82872745品番GAB412-5-3-000AS-AC200V
参考基準価格(税別)¥27,690販売価格(税込)¥29,068
販売価格(税別)
26,425
定格電圧(V)AC200接続口径1/4ポート数2作動方式直動式ねじの種類Rc材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1接続方式Rc使用流体空気、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油(60℃まで)材質(ボディ)黄銅耐圧力(MPa)10(水圧にて)弁構造直動式ポペット構造
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする