曜日別特売
TYPE34-GI-150-1000-H13-B40 ベルゴッチ ダコーレス GI TYPE34-GI-150-1000シリーズ マキテック 82873710

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ベルゴッチ ダコーレス GI TYPE34-GI-150-1000シリーズ

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量1台仕様●軽量小物搬送用●材質/仕上:フレーム:アルミフレーム、ベルト:ポリウレタンベルト●原産国:日本●コード番号:120-7488注文コード82873710品番TYPE34-GI-150-1000-H13-B40
参考基準価格(税別)¥186,730販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800

ベルトが蛇行しにくいダコーレスタイプです。
ベルト幅150mm
機長1000mm
定格出力40W
標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理)
センタードライブ
軽荷重搬送用変速ミニベルトコンベヤです。変速1.52~30.4m/min(50/60Hz)。AC200V(単相)。

仕様●軽量小物搬送用●材質/仕上:フレーム:アルミフレーム、ベルト:ポリウレタンベルト●原産国:日本●コード番号:120-7488アズワン品番68-1498-63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルトコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする