WDS100T3B0C 内蔵SSD WD Blue SN570(NVMe) Western Digital(ウエスタンデジタル) 82883649

WDS100T3B0C 内蔵SSD WD Blue SN570(NVMe) Western Digital(ウエスタンデジタル) 82883649
WDS100T3B0C 内蔵SSD WD Blue SN570(NVMe) Western Digital(ウエスタンデジタル) 82883649

内蔵SSD WD Blue SN570(NVMe)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード82883649品番WDS100T3B0C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

想像力をかき立て、創造性を刺激する
WD Blue SN570 NVMe SSDなら、その瞬間を逃さず、期待を上回る作品を作成できます。このパワフルな内蔵ドライブは、メーカーの最高レベルのSATA SSDの最大5倍の速度を発揮するので、PCの遅延を低減しロード時間を短縮して、想像力をすばやく形にできます。

容量1TBインターフェースPCIe Gen3 ×4 NVMe v1.4フォームファクタM.2 2280読取速度(MB/s)3500書込速度(MB/s)3000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)80×22×2.38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする