曜日別特売

EE-SX3350 / 4350

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1箱(50個)
注文コード
82898107
品番
EE-SX3350-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

SMDタイプで溝幅5mmを実現
プリント基板表面実装タイプ
高分解能(スリット幅:0.5mm)
フォト・IC出力(しゃ光時ON(形EE-SX3350)/入光時ON(形EE-SX4350)2タイプ ラインアップあり)
SMDタイプで溝幅5mmを実現
プリント基板表面実装タイプ
高分解能(スリット幅:0.5mm)
フォト・IC出力(しゃ光時ON(形EE-SX3350)/入光時ON(形EE-SX4350)2タイプ ラインアップあり)

質量(g)
0.3
種類
【バリエーション】-1
出力電圧
【ローレベル】標準: 0.12 V / 最大:0.4 V
検出方式
透過形(溝型)
検出距離
5mm(溝幅)
接続方式
表面実装タイプ
材質(ケース)
PPS
ピーク波長(nm)
標準値:870(条件_ VCC=4.5~16V)
応答時間
【遅れ時間】標準値:6 μs (条件_ VCC=4.5~16V IF=20mA、IOL=16mA 3)
消費電流(mA)
【受光側】標準値:4 / 最大値:10(条件_ VCC=4.5~16V)
応差(ヒステリシス)
標準値:15 % (条件_ VCC=4.5~16V )
スリット寸法(mm)
【発光側】1.4×1.4 / 【受光側】1.4×0.5
応答周波数(kHz)
3~(条件_ VCC=4.5~16V IF=20mA、IOL=16mA)
出力電流
【ハイレベル】最大100 μA
出力形式
フォト・IC
順電圧(V)
【発光側】標準値:1.2 / 最大:1.5(条件_ IF=20mA)
発光波長(nm)
【発光側】標準値:940(条件_ IF=20mA)
動作電圧(V)
最小:4.5 / 最大:16
逆電流(μA)
【発光側】標準値0.01 / 最大10 (条件_ VR=4V)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする