曜日別特売
PM320HS-30-270-D-024-PL MDR ベルトコンベヤ駆動用プーリ 10W 32Φ 標準仕様 伊東電機 82914198

代表画像

MDR ベルトコンベヤ駆動用プーリ 10W 32Φ 標準仕様PM320HS-30-270-D-024-PL

商品レビューを投稿する
22日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃22日以内出荷とは
この商品はローラー幅など5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
ローラー幅(mm)
270
注文コード
82914198
品番
PM320HS-30-270-D-024-PL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

必要時に必要な部分だけを駆動するラン・オン・デマンド搬送で外付けのACモータ1台の駆動方式に比べ最大60%の電力を削減します。(
ラン・オン・デマンド搬送とはパワーモーラ1本でフリーローラ数本を連動させた場所(ゾーン)を、搬送物が来た時だけ駆動させ、通過した後は停止させる制御のことです。)
エアーレス効果で省エネが期待できます。
ネットワーク対応コントローラと専用ツールによる、MDRのモータ負荷電流監視機能で、電流のモニタリングや負荷電流に基づく寿命予測ができ、さらに倉庫管理システムや生産管理システムとのリンクが可能なシステム連携が可能です。
省エネ搬送とエアーレスで消費電力を削減、更に定期メンテナンス等が不要です。
故障時の交換に専門知識がいらず、交換後も調整不要、メンテナンスに掛かる人件費も削減でき、トータルで大幅なコストダウンになります。
業界最小径 Φ32を実現しました。
超薄型ベルトコンベヤの構築が可能です。
標準で防水、SUS仕様となっています。

用途
物流センター搬送ラインに。
工場搬送ラインに。
トラスコ品番
718-2802
ローラー幅(mm)
270
シャフト寸法(mm)
294
材質
パイプ:SUS304
電源(V)
DC24V
シャフト径(Φmm)
12
肉厚(mm)
2
ローラー径(Φmm)
32
周速
30
注意
※ワンタッチ取付機構はありません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする