MFH25-M12-10-2T-D カッタ MFH25-M12-10-2T 京セラ 82918231

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MFH25-M12-10-2T-D カッタ MFH25-M12-10-2T 京セラ 82918231
MFH25-M12-10-2T-D カッタ MFH25-M12-10-2T 京セラ 82918231

カッタ MFH25-M12-10-2T

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82918231
品番
MFH25-M12-10-2T-D
参考基準価格(税別)¥39,200販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

びびりに強く、安定した高送り加工を実現。_x000D_
独自の3次元凸型切れ刃で低抵抗。多様な被削材で長寿命加工を実現。_x000D_
両面8コーナ仕様。_x000D_
平面加工の能率向上に貢献。

刃数
2
全長(mm)
56
質量(kg)
0.1
最高回転数(min-1[r.p.m])
10800
対応
クーラントホール:有
取付ねじ
M12×P1.75
最大切込み量ap(mm)
1.5
すくい角(°)
-6
刃径(mm)
8.5
シャンク高さH(mm)
19
機能長さ(mm)
35
最大切削径(Φmm)
25
フランジ径(Φmm)
23
接続径(Φmm)
12.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする