CKD
GNADシリーズ ダイアフラム式シリンダバルブ マニホールド
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82919155
品番
GNAD1-1-0-R
参考基準価格(税別)
¥16,610
販売価格(税込)
¥17,147
販売価格(税別)
¥
15,588
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
接続口径
1/4×3/8
切換方式
NC(ノーマルクローズ)形
オリフィス径(Φmm)
7
接続方式
Rc
使用流体
空気・不活性ガス・水
Cv値
0.7
CADデータダウンロード