73311900 アジャスタスリークチェア ロゴス 82919509

73311900 アジャスタスリークチェア ロゴス 82919509
73311900 アジャスタスリークチェア ロゴス 82919509
73311900 アジャスタスリークチェア ロゴス 82919509
73311900 アジャスタスリークチェア ロゴス 82919509
73311900 アジャスタスリークチェア ロゴス 82919509
73311900 アジャスタスリークチェア ロゴス 82919509
73311900 アジャスタスリークチェア ロゴス 82919509
73311900 アジャスタスリークチェア ロゴス 82919509
73311900 アジャスタスリークチェア ロゴス 82919509
73311900 アジャスタスリークチェア ロゴス 82919509
73311900 アジャスタスリークチェア ロゴス 82919509
73311900 アジャスタスリークチェア ロゴス 82919509
73311900 アジャスタスリークチェア ロゴス 82919509
73311900 アジャスタスリークチェア ロゴス 82919509
73311900 アジャスタスリークチェア ロゴス 82919509
73311900 アジャスタスリークチェア ロゴス 82919509
73311900 アジャスタスリークチェア ロゴス 82919509
73311900 アジャスタスリークチェア ロゴス 82919509

アジャスタスリークチェア

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1脚
注文コード
82919509
品番
73311900
販売価格(税込)¥19,800
販売価格(税別)
18,000

アジャスター機能で4脚それぞれの高さを無段階調節できるため、地面状態にかかわらず水平に設置が可能。
さらに、背もたれは3段階リクライニング機能付きでお好みの高さと角度でくつろげます。
頭まで支えるハイバック仕様&座面と背面は中綿入りで厚みがあり、長時間座っても疲れにくくゆったり座ることができます。
木製のアームレストで室内のインテリアにも馴染むデザインです。

用途
高さや角度を自在に調節できて、ゆったり座れるクッション生地のチェア。
仕様
3段階リクライニング機能付・高さ無段階調整・座面・背面パッド入・ヘッドレスト付・木製アームレスト
タイプ
ハイバック
サイズ(cm)
(約)高さ84~103×幅68×奥行81~117
耐荷重(kg)
(約)120
主材質
スチール、ポリエステル(PVCコーティング)、ウレタン、EPE、木材
座面高(cm)
(約)38~52
収納時寸法(cm)
(約)縦88×横68×厚さ10
総質量(kg)
(約)6
注意
※耐荷重表記は静止荷重による目安です。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする