曜日別特売
MGPS2-07-15-4PGTR-B GPS2シリーズ 着座確認スイッチ(ギャップスイッチ) CKD 82923285

GPS2シリーズ 着座確認スイッチ(ギャップスイッチ)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個仕様-センサータイプエアセンサ注文コード82923285品番MGPS2-07-15-4PGTR-B
参考基準価格(税別)¥90,950販売価格(税込)¥97,601
販売価格(税別)
88,728
仕様-接続口径検出ポートRc1/8、供給ポートRc1/4、圧力計ポートRc1/4材質(本体)-質量(g)-種類電子式圧力スイッチ電源(V)DC10.2~26.4センサータイプエアセンサ表面処理-圧力計圧力計なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする