若獅子
細工のみ
109071
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
寸法
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
寸法(mm)
175×24×24 / 刃先の幅:15 / 刃先の形状:丸曲がり
注文コード
82928311
品番
109071
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
用途
奥まった部分の彫り込みや、曲面の仕上げのほか、細かい細工・仕上げなどに
寸法(mm)
175×24×24 / 刃先の幅:15 / 刃先の形状:丸曲がり
質量(g)
75
材質
刃部:安来鋼(白紙2号)、柄:木
色
スチールグレー/ナチュラルウッド
硬さ
64±1
仕上
本刃付き