若獅子
細工のみ
109062
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
寸法
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
寸法(mm)
178×24×24 / 刃先の幅:12 / 刃先の形状:平
注文コード
82928408
品番
109062
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
用途
平面・凸部の加工や、ホゾ穴・組手の調整のほか、溝のさらえや木彫り・模型作りに
寸法(mm)
178×24×24 / 刃先の幅:12 / 刃先の形状:平
質量(g)
73
材質
刃部:安来鋼(白紙2号)、柄:木
色
スチールグレー/ナチュラルウッド
硬さ
64±1
仕上
本刃付き