曜日別特売
109068 細工のみ 若獅子 82928469

109068 細工のみ 若獅子 82928469
109068 細工のみ 若獅子 82928469
109068 細工のみ 若獅子 82928469
109068 細工のみ 若獅子 82928469

細工のみ109068

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
この商品は寸法など7種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
寸法(mm)
177×24×24 / 刃先の幅:9 / 刃先の形状:丸
注文コード
82928469
品番
109068
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
¥4,398
用途
曲面・アール形状の彫り込みや、溝掘り・線彫りのほか、入り組んだ細部の仕上げ削りなどに
寸法(mm)
177×24×24 / 刃先の幅:9 / 刃先の形状:丸
質量(g)
67
材質
刃部:安来鋼(白紙2号)、柄:木
色
スチールグレー/ナチュラルウッド
硬さ
64±1
仕上
本刃付き

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする