曜日別特売
FA3023R 電動ラクこぎサイクル アルインコ 82928785

電動ラクこぎサイクル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
82928785
品番
FA3023R
参考基準価格(税別)¥24,800販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

自走モードと電動モードの2種類を内蔵
椅子やソファーに座って楽に運動可能
細かな速度と負荷調節
リモコンとマット付
ハンドル付で持ち運びラクラク

材質
スチール、ABS(アクリロニトリルブタジエンスチレン共重合合成樹脂)、PVC(ポリ塩化ビニル)
寸法(mm)
390×455×240
質量(kg)
7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする