※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
エクセルレッグ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
82930018
品番
EL-PR60
参考基準価格(税別)
¥3,850
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
材質
スチール
長さ(mm)
500
色
クローム
パイプ寸法(mm)
丸パイプ:Φ60.5×t16
呼び径(ねじ)
M10 ピッチ:1.5
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません