5AP4716 千鳥無双FITベルト アーノルドパーマー 82930910

5AP4716 千鳥無双FITベルト アーノルドパーマー 82930910
5AP4716 千鳥無双FITベルト アーノルドパーマー 82930910
5AP4716 千鳥無双FITベルト アーノルドパーマー 82930910
5AP4716 千鳥無双FITベルト アーノルドパーマー 82930910

千鳥無双FITベルト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
82930910
品番
5AP4716
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
¥2,898

一枚の牛革で裏表を包み込み千鳥模様に縫い留めた、しなやかで着用したときのフィット感に優れたベルトです。
バックルを斜めに傾け、ベルトを差し込むだけで締まるフィットバックル。
ベルト穴がないのでお好きな位置で締めることができ、微調整も簡単にしていただけます。

材質
牛革
色
黒
ベルト幅(mm)
30
ベルト長さ(mm)
950

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする