5AP4717 千鳥無双PITベルト アーノルドパーマー 82930919

5AP4717 千鳥無双PITベルト アーノルドパーマー 82930919
5AP4717 千鳥無双PITベルト アーノルドパーマー 82930919
5AP4717 千鳥無双PITベルト アーノルドパーマー 82930919
5AP4717 千鳥無双PITベルト アーノルドパーマー 82930919

千鳥無双PITベルト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
82930919
品番
5AP4717
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
¥2,898

一枚の牛革で裏表を包み込み千鳥模様に縫い留めた、しなやかで着用したときのフィット感に優れたベルトです。
シンプルなバックルに「ARNOLD PALMER」のロゴが刻印されており、ベーシックで使いやすいデザインのベルトです。

材質
牛革
色
黒
ベルト幅(mm)
30
ベルト長さ(mm)
950

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする