アーノルドパーマー
ビジネスベルト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
黒
チョコ
黒
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
82930928
品番
5AP4635
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
ビジネスベルトの大定番であり、毎日の必須アイテム。
シンプルで洗練されたデザイン。
好みの位置で調整でき、快適な着用感をお届け致します。
色
黒
材質
表:牛床革、裏:合成皮革
ベルト幅(mm)
30
ベルト長さ(mm)
1100
材質(裏)
合成皮革
材質(表)
牛床革