曜日別特売
4901750228019 クリネックス コトネル 日本製紙クレシア 82949250

クリネックス コトネル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1ケース(4ロール×10個)
内容量1ケース(4ロール×10個)注文コード82949250品番4901750228019
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

おしり想いのあなたに
パルプ配合にこだわり、やわらかな肌ざわりに加えボリュームのある厚みです
シャワートイレにおススメ!ぬれても破れにくく、丈夫なシートで、おしりにはりつきにくく安心して拭きとれます
フラッフリングエンボス加工で優しく、ふっくらした使い心地です
ピュアパルプ100%の商品です。ピュアパルプとは、初めて加工されたパルプのことです
ミシン目は長さが調整しやすい114mmです

FSC認証番号
C124287
備考
ケース販売
FSC認証
認定
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする