コンパクト蓋付きティッシュケース タワー ブラック

コンパクト蓋付きティッシュケース タワー ブラック - 山崎実業
材質
本体・蓋・台座:ABS樹脂
色
ブラック
質量(g)
300
寸法
W20.5×D10.7×H4.8cmまでの一般的なコンパクトティッシュぺーパー ※枚数の目安:200組(400枚) ※ティッシュペーパーのサイズや形状等によっては収納できない場合があります。
寸法(cm)
W21.4×D11.8×H6.7cm(蓋閉時)
内寸(cm)
取り出し口:W15.2×D2.7cm
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0573527910538
¥2,100
¥2,310(税込)
13日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする